VELVAC Butt Splice Connector


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Anslutningstyp: Butt Splice , Isoleringstyp: Värmekrymp , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lappade
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
37330
0.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG148 SEK
B
37330-P50
0.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG674 SEK
C
37430-V50
0.142 "Gul1.75 "12 AWG till 10 AWG978 SEK
D
37430
0.142 "Gul1.75 "12 AWG till 10 AWG211 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?