Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10

Finns i lager
Artikel: AF7HNA Modell: 37430Korsreferens: 21DG58
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.142 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.90 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.75 "
Sömlappade
Trådområde12 AWG till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris
VELVAC 37330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG718SEK
VELVAC 37430-V50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55 37430-V500.142 "Gul1.75 "12 AWG till 10 AWG1 019 kr
VELVAC 37330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG163SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10
227SEK /enhet