APPROVED VENDOR Förrenad flaska av glas typ III


Filter
Grundmaterial: Glas , Kroppsfärg: Rensa , Kroppsmaterial: Glas typ III , Stängningsmaterial: polypropylen , Graduation Range: Inte specificerad
StilModellFormaKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris (ex moms)
A
3trr5
Boston -rundan125mL2000Vit / Blå--Smal22-400 mm1 454 SEK
A
3trr8
Boston -rundan1,000mL2000Vit / Blå--Smal33-400 mm1 086 SEK
B
3trt2
Boston -rundan125mL2000Bärnsten--Smal22-400 mm1 448 SEK
A
3trt8
Boston -rundan500mL2000Bärnsten--Smal28-400 mm973 SEK
C
3tru4
Boston -rundan1,000mL2000Bärnsten--Smal33-400 mm1 171 SEK
D
3udd3
Runda125 ml / 4 oz.2000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm1 535 SEK
D
3udd6
Runda125 ml / 4 oz.3000Vit / Blå2.125 "3.75 "brett38-400 mm2 481 SEK
E
3udd9
Runda250 ml / 8 oz.2000Vit / Blå2.625 "4.625 "brett45-400 mm1 720 SEK
E
3UDE3
Runda250 ml / 8 oz.3000Vit / Blå2.625 "4.625 "brett45-400 mm2 598 SEK
F
3UDE6
Runda500 ml / 16 oz.2000Vit / Blå3.25 "5.75 "brett53-400 mm1 092 SEK
F
3UDE9
Runda500 ml / 16 oz.3000Vit / Blå3.25 "5.75 "brett53-400 mm1 530 SEK
F
3UDF3
Runda1,000 ml / 32 oz.2000Vit / Blå3.875 "7"brett53-400 mm1 564 SEK
F
3UDF6
Runda1,000 ml / 32 oz.3000Vit / Blå3.875 "7"brett53-400 mm1 704 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?