VESTIL Lufthydrauliska vagnar i AIR-serien


Filter
Batterier ingår: Nej , Hjulbredd: 1 1 / 2 " , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Pneumatisk , Kraftkälla: Pneumatisk , Tryckområde: 80 till 100 psi , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Skala ingår: Nej , Hastighet med belastning per pump: 7 / 16 " , Hastighet utan belastning per pump: 3 / 4 " , Bordsskiva Material: 1 / 8 "
StilModellMaterialKapacitetCaster Dia.Max. HöjdMax. ReseavståndPlattform LängdPlattformmaterialPlattformsbreddPris (ex moms)
A
AIR-2000
Kolstål2000 Ibs6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Kolstål24 "24 321 SEK
B
AIR-1000-LD
Kolstål1000 Ibs5"35.5 "23.375 "63 "Kolstål31 1 / 2 "28 258 SEK
RFQ
C
AIR-1500-D
Kolstål1500 Ibs6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Kolstål24 "31 769 SEK
D
AIR-1000
Kolstål1000 Ibs5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Kolstål19 11 / 16 "18 159 SEK
E
AIR-1750
Kolstål1750 Ibs6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Kolstål20 "22 518 SEK
F
AIR-800-D
Kolstål800 Ibs5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Kolstål20 "21 702 SEK
G
AIR-1000-PSS
Rostfritt stål1000 Ibs5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Rostfritt stål19 11 / 16 "40 740 SEK
H
AIR-1500-D-PSS
Rostfritt stål1500 Ibs6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rostfritt stål24 "79 757 SEK
I
AIR-1750-PSS
Rostfritt stål1750 Ibs6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Rostfritt stål20 "45 506 SEK
J
AIR-2000-PSS
Rostfritt stål2000 Ibs6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Rostfritt stål24 "60 969 SEK
K
AIR-1000-LD-PSS
Rostfritt stål1000 Ibs5"35.5 "23.375 "63 "Rostfritt stål31 1 / 2 "55 622 SEK
RFQ
L
AIR-800-D-PSS
Rostfritt stål800 Ibs5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Rostfritt stål20 "48 093 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?