VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Kapacitet, 31.5 tum x 63 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7LQU Modell: AIR-1000-LD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Justerbart PSI-intervall80 till 100 psi
Luftinloppsstorlek3 / 8 "
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå
RammaterialKolstål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd38.5 "
Längd78.31 "
Sänkt höjd12 1 / 8 "
MaterialKolstål
Max. Höjd35.5 "
Max. Reseavstånd23.375 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd12.13 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftlägePneumatisk
DriftstypPneumatisk
Plattform Längd63 "
PlattformmaterialKolstål
Plattformsbredd31 1 / 2 "
KraftkällaPneumatisk
tryck~~POS=TRUNC80 till 100 psi
Höjd höjd35 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
Bordsskiva material1 / 8 "
Bredd31.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.1
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)198.91
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetCaster Dia.Max. HöjdMax. ReseavståndPlattform LängdPlattformmaterialPlattformsbreddPris
VESTIL AIR-1000 hydraulisk stålvagn, 1000 lb Kapacitet, 35-7/16 tum upphöjd höjd | AG7LQT AIR-1000Kolstål1000 Ibs5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Kolstål19 11 / 16 "18 159 kr
VESTIL AIR-1000-LD-PSS Luftvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 31.5 tum x 63 tum Storlek | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSRostfritt stål1000 Ibs5"35.5 "23.375 "63 "Rostfritt stål31 1 / 2 "55 622 kr
VESTIL AIR-1000-PSS Luftvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 19.6875 tum x 32.25 tum Storlek | AG7LQW AIR-1000-PSSRostfritt stål1000 Ibs5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Rostfritt stål19 11 / 16 "40 740 kr
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.25 tum Storlek | AG7LQX AIR-1500-DKolstål1500 Ibs6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Kolstål24 "31 769 kr
VESTIL AIR-1500-D-PSS Luftvagn i rostfritt stål, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.25 tum Storlek | AG7LQY AIR-1500-D-PSSRostfritt stål1500 Ibs6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rostfritt stål24 "79 757 kr
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7LQZ AIR-1750Kolstål1750 Ibs6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Kolstål20 "22 518 kr
VESTIL AIR-1750-PSS Luftvagn i rostfritt stål, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7LRA AIR-1750-PSSRostfritt stål1750 Ibs6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Rostfritt stål20 "45 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Kapacitet, 31.5 tum x 63 tum Storlek
28 258 kr /enhet