VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Lyftkapacitet | AG7MLD

VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Lyftkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7MLD Modell: BFSJ-2748

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd27 "
Basbredd48 "
batteri medföljerNej
FärgGul
handtag Längd20 "
Head Längd8"
Huvudets bredd8"
Höjd39 1 / 2 "
Husets materialStål
Längd35.44 "
Lyftkapacitet40000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd39-1 / 2 tum.
MaterialStål
Max. Höjd51 "
Max. Reseavstånd11 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd39 1 / 2 "
Antal hjul2
Höjd höjd51 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypManuell
HjulmaterialHårt gummi
hjul~~POS=TRUNC10 In.
HjultypHårt gummi
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)90.01
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLyftkapacitetMax. ReseavståndPris
VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Lyftkapacitet | AG7MLE BFSJ-2748-10039 "50000 Ibs12 "12 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Lyftkapacitet
9 486 kr /enhet