VESTIL BOL-SS-seriens pollare i rostfritt stål


Filter
Montering: monterade , Baslängd: 8" , Basplattans tjocklek: 5 / 8 " , Basbredd: 8" , Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Betyg: Grade 304 , Inkluderar: (4) Monteringshål 7/8" x 3/8" , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Innerdia.: 4 1 / 4 " , Integrerade kedjespår: Nej , Material: Rostfritt stål , Monteringsstorlek: 7/8 "X 3/8" , Monteringstyp: Lag ner , Utanför Dia.: 4 1 / 2 " , Avtagbar: Ja
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "7 405 SEK
B
BOL-SS-42-4.5
42 "5 071 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?