VESTIL BOL-SS-36-4.5 Pollare, stålrör, 36 x 4-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE4XNM Modell: BOL-SS-36-4.5Korsreferens: 5NRX4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd8"
Basplattans tjocklek5 / 8 "
Bastjocklek5 / 8 "
Basbredd8"
Batterier ingårNej
HattmaterialPlast
FärgSilver
Bygg304 Stainless Steel
GradeGrade 304
Höjd36 "
Inkluderar(4) Monteringshål 7/8" x 3/8"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Integrerade kedjespårNej
Längd8"
MaterialRostfritt stål
MonteringsdimensionLigger 6 "på Center
Monteringshål7/8 "X 3/8"
Monteringsplattans mått8 x 8 x 5/8 "
Monteringsstorlek7/8 "X 3/8"
Antal bulthål4
Antal monteringshål4
Utanför Dia.4 1 / 2 "
AvtagbarJa
TypStålrör
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.4116
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL BOL-SS-42-4.5 Pollare, stålrör, 42 x 4-1/2 tum Storlek | AE4XNN 5NRX5 BOL-SS-42-4.542 "5 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-SS-36-4.5 Pollare, stålrör, 36 x 4-1/2 tums storlek
7 405 kr /enhet