Kapacitet: 4000 Ibs , Hjulstorlek: 4 "x 2" , Hjulbredd: 2" , Färg: Gul , För gaffeltjocklek: 1.5 " , För gaffelbredd: 11.25 " , För användning med: Gaffellift , Gaffelficka Center: 4.5 " , Rammaterial: Stål , Främre Rail Höjd: 16.13 " , Inkluderar: För användning med gaffellyft - Inkluderar (10) plattformsrullar - 2-1/2 tum. Diameter x 8-13/16 tum. Höjd, (1) 1,200 2 lbs. Vinsch med dragkapacitet, (2) styva hjul 2 tum. Breda och (2) svängbara hjul XNUMX tum. Bred , Max. Plattformshöjd: 8.8 " , Antal hjul: 4 , Antal bindningsplatser: 1 , Plattformshöjd: 8.81 " , Plattformslängd: 40.31 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 31.5 " , Kraftkälla: Manuell , Roller Dia.: 2 1 / 2 " , Användbar längd: 40 5 / 16 " , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Bredd: 33.25 " , Vinschdragkapacitet: 1200 Ibs