VESTIL BTC-CART Batteriöverföring Stand Alone Cart | AG7NPC

VESTIL BTC-CART Batteriöverföring Stand Alone vagn

Finns i lager
Artikel: AG7NPC Modell: BTC-CART

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriöverföringsplattform
Kapacitet4000 Ibs
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(2) Styv (2) Vridbar
FärgGul
Djup46.5 "
Höjd43.75 "
Längd50.06 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd8.8 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal rullar10
Plattformshöjd8.81 "
Plattform Längd40.31 "
Plattformsbredd31.5 "
KraftkällaManuell
Roller Dia.2 1 / 2 "
Rullhöjd8 13 / 16 "
Användbar längd40 5 / 16 "
Användbar bredd31 1 / 2 "
Använd medGaffellift
Bredd33.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.95
Fartygets höjd (cm)96.68
Fartygets längd (cm)127.16
Fartygets bredd (cm)84.46
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialCaster TypDjupHöjdLängdRullhöjdAnvänd medPris
VESTIL BTC-PJ Överföringsvagn för palltruckar | AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "Pallyftare15 210 kr
VESTIL BTC-PJ-WINCH Palltruck Batteriöverföringsvagn, W Inch Storlek | AG7NPE BTC-PJ-VINCHPoly på stål-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "Pallyftare17 578 kr
VESTIL BTC-CART-WINCH Batteriöverföringsplattform, W-tum och hjul | CE3APK BTC-CART-VINSCH-Stel, vridbar49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-20 417 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTC-CART Batteriöverföring Stand Alone vagn
18 456 kr /enhet