Batterier ingår: Ja , Batteriladdare ingår: Ja , Batterivolt: 12V , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Drivhjulsdiameter: 6" , Drivhjulsbredd: 2" , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Poly på stål , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Antal batterier: 2 , Antal Drive Caster: 2 , Operationstyp: Push Button , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 20.38 " , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Spänning: 24V , Bredd: 24.75 "