VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.5 tum Storlek | AG7PBP

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PBP Modell: CART-1500-D-TS-PSS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.6"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd39.5 "
Längd63 "
Sänkt höjd19 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd68 "
Max. Reseavstånd49 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd19 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd47 1 / 2 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd68 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Skala ingårNej
Sax typDubbelklicka
HastighetstypTvå
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 226.35
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetCaster Dia.Max. HöjdMax. ReseavståndAntal pumpar på hög inställningAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPris
VESTIL CART-200-D-PSS Saxlyftvagn, 220 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 Ibs4"51 "41 "231727 1 / 2 "21 165 kr
VESTIL CART-400-PSS Saxlyftvagn, 400 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 Ibs4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "26 589 kr
VESTIL CART-800-D-PSS Saxlyftvagn, 800 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 Ibs5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "41 998 kr
VESTIL CART-1000-PSS Saxlyftvagn, 1000 Lb. Rostfritt stål fast | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 Ibs5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "31 388 kr
VESTIL CART-1000-LD-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 31.5 tum x 63 tum Storlek | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 Ibs5"36 "21 "--63 "46 275 kr
VESTIL CART-1750-PSS Enkelsaxvagn i rostfritt stål, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 Ibs6"40 "23 "481839 1 / 2 "44 002 kr
VESTIL CART-2000-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47 tum Storlek | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 Ibs5"39 "24 "--47 "51 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.5 tum Storlek
70 801 kr /enhet