VESTIL CART-400-PSS Saxlyftvagn, 400 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMB 2TKX9

VESTIL CART-400-PSS saxlyftvagn, 400 lb., fast rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3HMB Modell: CART-400-PSSKorsreferens: 2TKX9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel, vridbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgSilver
Höjd per stroke1 1 / 2 "
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
GradeGrade 304
Höjd34.38 "
Längd36.75 "
Lastkapacitet400 lb.
Sänkt höjd8 3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd29 "
Max. Reseavstånd20.25 "
Min. Höjd8.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar på låg inställning20
Antal pumpar till max. Höj höjden20
DriftstypFotopererad
Fas1
Plattform Längd27 1 / 2 "
PlattformmaterialRostfritt stål
PlattformsstilFast
Plattformsbredd17 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Powered ByFot pump
Höjd höjd29 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
HastighetstypSingle
Upp hastighet sekunder29
Bredd17.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetCaster Dia.Max. HöjdMax. ReseavståndAntal pumpar på hög inställningAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPris
VESTIL CART-200-D-PSS Saxlyftvagn, 220 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 Ibs4"51 "41 "231727 1 / 2 "21 165 kr
VESTIL CART-800-D-PSS Saxlyftvagn, 800 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 Ibs5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "41 998 kr
VESTIL CART-1000-PSS Saxlyftvagn, 1000 Lb. Rostfritt stål fast | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 Ibs5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "31 388 kr
VESTIL CART-1000-LD-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 31.5 tum x 63 tum Storlek | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 Ibs5"36 "21 "--63 "46 275 kr
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 1500 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47.5 tum Storlek | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 Ibs6"68 "49 "--47 1 / 2 "70 801 kr
VESTIL CART-1750-PSS Enkelsaxvagn i rostfritt stål, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 Ibs6"40 "23 "481839 1 / 2 "44 002 kr
VESTIL CART-2000-PSS Lyftvagn i delvis rostfritt stål, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 47 tum Storlek | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 Ibs5"39 "24 "--47 "51 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-400-PSS saxlyftvagn, 400 lb., fast rostfritt stål
26 589 kr /enhet