VESTIL CART-660-M Mekanisk saxvagn, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek | AG7PDC

VESTIL CART-660-M Mekanisk saxvagn, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PDC Modell: CART-660-M

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet660 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med lås
Hjulbredd1"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd18 "
Längd47 "
Sänkt höjd18 "
MaterialStål
Max. Höjd39.5 "
Max. Reseavstånd21.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd18 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd37 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd23 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd39 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
HastighetstypSingle
Bredd23.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)60.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgRammaterialMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPlattformmaterialPris
VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vagn i delvis rostfritt stål, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek | AG7PDD CART-660-M-PSSSilverRostfritt stålRostfritt stål39.25 "22 "Rostfritt stål23 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-660-M Mekanisk saxvagn, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek
9 675 kr /enhet