VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vagn i delvis rostfritt stål, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek | AG7PDD

VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vagn i delvis rostfritt stål, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PDD Modell: CART-660-M-PSS

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet660 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med lås
Hjulbredd1"
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd18 "
Längd47 "
Sänkt höjd17 1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd39.25 "
Max. Reseavstånd22 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd17.25 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd37 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd23 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd39 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
HastighetstypSingle
Bredd23.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)60.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgRammaterialMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPlattformmaterialPris
VESTIL CART-660-M Mekanisk saxvagn, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek | AG7PDC CART-660-MBlåStålStål39.5 "21.5 "Stål9 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-660-M-PSS Mekanisk vagn i delvis rostfritt stål, 660 Lb. Kapacitet, 37 tum x 23.5 tum Storlek
23 004 kr /enhet