WESCO Kraftig handbil


Filter
Färg: Red , Lastkapacitet: 800 lb. , Material: Stål , Totala höjden: 51 " , Total längd: 17.5 " , Total bredd: 19.625 " , Hjulmaterial: Moldon gummi
StilModellHantera typPris (ex moms)
A
210265
Kontinuerlig3 391 SEK
B
210134
Dubbel handtag3 337 SEK
C
210135
Dubbel stift3 659 SEK
D
210264
En slinga4 226 SEK
E
210263
Enda stift4 093 SEK

Kraftig handbil

Wesco tunga lastbilar har en stålram och är konstruerade för att lyfta och transportera laster upp till 800 kg. Dessa handbilar har en stålplatta förstärkt på undersidan för maximalt stöd och är utrustad med en enda stift / dubbel stift / dubbel / kontinuerlig slinga / enkelslinghandtag för ökad kontroll. Ett stort utbud av Wesco tunga handbilar (med robusta hjul för manövrerbarhet) finns på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?