VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 tums storlek, 600 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFY

VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 tums storlek, 600 Lb. Kapacitet, blå

Artikel: AG7PFY Modell: CB-PMPS-6-50-AC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

113 033 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotbalanserad pallserver
Kapacitet600 Ibs
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek8 "x 3"
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
FärgBlå
Djup77.6875 "
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd50 "
Gaffellängd36 "
Gaffelsadelbredd8"
Gaffeltjocklek1.22 "
Gaffelbredd4"
Gaffelbredd Min. OD8 "till 27"
Framhjulsdia.8 In.
Framhjulsbredd3 In.
Helsvetsad ramJa
Hantera höjd41 1 / 16 "
handtag Längd28.25 "
Hantera materialStål
Höjd73.5 "
Horisontellt belastningscentrum18 "
Längd78.25 "
Load Center18 "
Sänkt höjd3"
MaterialStål
Max. Justerbar gaffelbredd27 "
Max. Reseavstånd48 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Total höjd höjd91 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd50 "
Bakhjul Dia.8 In.
Spänning115V AC
HjulmaterialFenol
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 955.35
Fartygets höjd (cm)186.69
Fartygets längd (cm)198.76
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdTotal höjd höjdKraftkällaSpänningPris
VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Steel AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 Inch Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFR CB-PMPS-10-50-AC1000 Ibs73.5 "91 "elektriska115V AC151 799 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR Stål fram- och återgående lufträknare balanspall, 50 tums storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFT CB-PMPS-10-50-AIR1000 Ibs73.5 "91 "Hand-151 799 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC Stål DC Counter Balance Pall Master/Server, 50 Inch Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 Ibs73.5 "91 "elektriska12V DC151 799 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC Stål AC Counter Balance Pallet Master/Server, 60 Inch Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 Ibs83.5 "106 "elektriska115V AC156 769 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 60 tums storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFW CB-PMPS-10-60-AIR1000 Ibs83.5 "106 "Hand-156 769 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC Stål DC Counter Balance Pall Master/Server, 60 Inch Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 Ibs83.5 "106 "elektriska12V DC156 769 kr
RFQ
VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 50 tums storlek, 600 Lb. Kapacitet, blå | AG7PFZ CB-PMPS-6-50-AIR600 Ibs73.5 "91 "Hand-113 033 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 tums storlek, 600 Lb. Kapacitet, blå
113 033 kr /enhet