VESTIL CHIP-serien Flis- och avfallsbilar


Filter
Caster typ: Stel, vridbar, vridbar med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Djup: 66 2 / 3 " , Mätare: 14 ga , Höjd: 37 4 / 9 " , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Material: Stål , Paketstorlek: 1 , Badkar Material: Metall , Hjuldia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon
StilModellLastviktskapacitetVolymBreddPris (ex moms)
A
CHIP-17.5
1500 Ibs17 1/2 cu. med.26 3 / 8 "22 512 SEK
B
CHIP-26.7
2000 Ibs26 2/3 cu. med.38 3 / 8 "29 394 SEK
C
CHIP-22.2
2000 Ibs22 1/5 cu. med.32 3 / 8 "27 042 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?