VESTIL CHIP-17.5 Hopper, 5/8 kubikgård, 1500 Lb. Kapacitet, 68 x 39 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AC2HEK Modell: CHIP-17.5Korsreferens: 2KFE9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankbil
Caster Dia.10 "
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster TypStel, vridbar, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup66 2 / 3 "
RammaterialStål
Mätare14 ga
Hantera höjd35 "
Handtag ingårJa
Höjd37 4 / 9 "
BehållarmaterialStål
BehållartypFlis och avfall
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Lastkapacitet1500 lb.
Lastviktskapacitet1500 Ibs
MaterialStål
MobilitetsalternativManuell
Totala höjden39 "
Total längd68 "
Total bredd25 "
Paketstorlek1
Badkar MaterialMetall
Volym17 1/2 cu. med.
Volymkapacitet5/8 cu. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd26 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastviktskapacitetVolymBreddPris
VESTIL CHIP-22.2 Hopper, 13/16 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet, 68 x 39 tum Storlek | AC2HEL 2KFF1 CHIP-22.22000 Ibs22 1/5 cu. med.32 3 / 8 "27 042 kr
VESTIL CHIP-26.7 Hopper, 1 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet, 68 x 39 tum Storlek | AC2HEM 2KFF2 CHIP-26.72000 Ibs26 2/3 cu. med.38 3 / 8 "29 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CHIP-17.5 Hopper, 5/8 kubikgård, 1500 Lb. Kapacitet, 68 x 39 tum Storlek
22 512 kr /enhet