VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserande domkraft med solida skumhjul, 50000 Lb. Kapacitet, gul | AG7PJB

VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserande domkraft med solida skumhjul, 50000 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG7PJB Modell: CJ-BEAM-SN

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd19.69 "
Basbredd16 "
batteri medföljerNej
Strålavstånd4 3 / 8 "
Beam Bredd29 3 / 4 "
FärgGul
Head Längd4.38 "
Huvudets bredd29 3 / 4 "
Höjd41 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd27.38 "
Lyftkapacitet50000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd41 In.
MaterialStål
Max. Höjd55 "
Max. Reseavstånd14 "
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd41 "
Antal hjul2
DriftHandvev
Höjd höjd55 In.
Bakhjulsdia.16 "
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypManuell
HjulmaterialSkum fylld
hjul~~POS=TRUNC16 In.
HjultypMassivt skum
Bredd29 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.65
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)69.53
Fartygets bredd (cm)75.57
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLängdHjulmaterialPris
VESTIL CJ-BEAM-PN stabiliserande jack pneumatiska hjul, 50000 Lb. Kapacitet | AG7PHZ CJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gummi19 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserande domkraft med solida skumhjul, 50000 Lb. Kapacitet, gul
19 239 kr /enhet