VESTIL Ankarsatser i CS-serien


Filter
Bultlängd: 4 1 / 4 " , Färg: Silver , Material: Stål
StilModellBoltstorlekAntal ankareAntal bultarPris (ex moms)
A
CS-HD-AK-2
7 / 16 "x 4 1 / 4"221 038 SEK
B
CS-HD-AK-3
7/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"331 410 SEK
C
CS-HD-AK-4
7/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"441 833 SEK

Ankarsatser i CS-serien

Vestil CS-seriens ankarsatser används för att säkert fästa maskiner, ställningar och strukturer till marken, vilket förhindrar rörelse eller tippning under drift eller yttre krafter. Genom att tillhandahålla pålitliga förankringslösningar hjälper dessa ankarsatser till att förebygga olyckor, upprätthålla driftseffektivitet och följa säkerhetsföreskrifter. De är väsentliga för att skydda personal, utrustning och egendom, för att säkerställa en säker miljö i dynamiska arbetsplatser där stabilitet är avgörande för optimal prestanda. Dessa ankarsatser har stålkonstruktion för strukturell styvhet. De inkluderar 4 kraftiga ankare, bultar och brickor och är utrustade med låsmekanismer som minimerar vibrationer och förhindrar oavsiktlig urkoppling, vilket säkerställer kontinuerlig stabilitet. De finns i set med 2, 3 och 4 antal ankare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?