DWYER INSTRUMENTS A3000-serien Photohelic Pressure Switch / Gages


Filter
Kroppsdia: 5" , Anslutningsstorlek: 1 / 8 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 4" , Elektrisk koppling: Skruvterminal , Valfritt strömbehov: 24V AC och 240V AC , Strömbehov: 120V AC @ 50/60 Hz , Temp. Räckvidd: 20 grader till 120 grader. F
StilModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
A3003
-/+ 2 %0 till 3" wc8 207 SEK
A
A3215
-/+ 2 %0 till 15 psi11 002 SEK
A
A3100
-/+ 2 %0 till 100" wc8 207 SEK
A
A3002AV
-/+ 2 %0 till 2" wc9 613 SEK
A
A3006
-/+ 2 %0 till 6" wc8 623 SEK
A
A3025
-/+ 2 %0 till 25" wc8 207 SEK
A
A3010
-/+ 2 %0 till 10" wc8 207 SEK
A
A3301
-/+ 2 %0.5 till 0 till 0.5" wc9 879 SEK
A
A3005
-/+ 2 %0 till 5" wc8 207 SEK
A
A3002
-/+ 2 %0 till 2" wc8 207 SEK
A
A3001AV
-/+ 2 %0 till 1" wc9 613 SEK
A
A3050
-/+ 2 %0 till 50" wc8 207 SEK
A
A3001
-/+ 2 %0 till 1" wc8 207 SEK
A
A3010AV
-/+ 2 %0 till 10" wc9 613 SEK
A
A3210
-/+ 2 %0 till 10 psi11 002 SEK
A
A3000-0
-/+ 3 %0 till 0.5" wc8 207 SEK
A
A3300-0
-/+ 3 %0.25 till 0 till 0.25" wc9 326 SEK
A
A3000-00
-/+ 4 %0 till 0.25" wc9 326 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?