VESTIL CST-AL-SO serie polyuretan-elastomer hjul


Filter
Finish: Förzinkad, blå passiverad , Material: polyuretan
StilModellTypKapacitetHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelToppplatta Storlek
A
CST-AL-5x2SO-R
Stel400 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Stiv caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
B
CST-AL-4x2SO-R
Stel400 Ibs4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Stiv caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
C
CST-AL-4x2SO-S
Snurra400 Ibs4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
D
CST-AL-5x2SO-S
Snurra400 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
E
CST-AL-5x2SO-SWTB
Snurra1100 Ibs6 "x 2"6"92 Shore A7 1 / 2 "Svängbar Caster4 "x 4 1 / 2"
RFQ
F
CST-AL-4x2SO-SWTB
Vridbar med totalbroms400 Ibs4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?