VESTIL CST-AL-4x2SO-R Caster, polyuretan, styv, 4 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3AYM

VESTIL CST-AL-4x2SO-R Hjul, polyuretan, styv, 4 x 1-9/16 tum Storlek

Artikel: CE3AYM Modell: CST-AL-4x2SO-R
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiv caster
Kapacitet400 Ibs
Hjulstorlek4 "x 1 9 / 16"
Diameter4"
durometer75 Shore D
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd5 1 / 8 "
Materialpolyuretan
Totala höjden5 1 / 8 "
Toppplatta Storlek2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TypStel

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKapacitetHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelToppplatta StorlekPris
VESTIL CST-AL-4x2SO-S Caster, polyuretan, vridbar, 4 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3AYN CST-AL-4x2SO-SSnurra400 Ibs4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 4 x 1-9/16 tum Storlek | CE3AYP CST-AL-4x2SO-SWTBVridbar med totalbroms400 Ibs4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-R Caster, polyuretan, stel, 5 x 1-9/16 tum storlek | CE3AZD CST-AL-5x2SO-RStel400 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Stiv caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-S Hjul, Polyuretan, Vridbar, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3AZE CST-AL-5x2SO-SSnurra400 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Svängbar Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, vridbar, broms, 5 x 1-9/16 tum Storlek | CE3AZF CST-AL-5x2SO-SWTBSnurra1100 Ibs6 "x 2"6"92 Shore A7 1 / 2 "Svängbar Caster4 "x 4 1 / 2"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-AL-4x2SO-R Hjul, polyuretan, styv, 4 x 1-9/16 tum Storlek