TENNSCO Tilläggsenhet för bulklagringsställ


Filter
Justerbara steg: 2" , Färg: Medium grå , Avsluta: Pulverlack , Antal hyllor: 3
StilModellStrålkapacitetKapacitet per hyllaDäckmaterialDjupHöjdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd36 "72 "2150 lb.96 "8 800 SEK
B
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål48 "72 "2150 lb.96 "14 997 SEK
C
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål48 "96 "2150 lb.96 "15 586 SEK
D
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål36 "96 "2150 lb.96 "13 167 SEK
E
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen48 "120 "2150 lb.96 "7 065 SEK
F
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd24 "96 "2150 lb.96 "8 016 SEK
G
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd36 "96 "2150 lb.96 "9 342 SEK
H
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva36 "96 "2150 lb.96 "10 346 SEK
I
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva24 "96 "2150 lb.96 "8 493 SEK
J
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva24 "72 "2150 lb.96 "8 068 SEK
K
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen36 "120 "2150 lb.96 "6 926 SEK
L
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd36 "120 "2150 lb.96 "9 788 SEK
M
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen24 "96 "2150 lb.96 "5 909 SEK
N
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd48 "72 "2150 lb.96 "11 497 SEK
O
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd24 "72 "2150 lb.96 "7 591 SEK
P
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål24 "96 "2150 lb.96 "10 580 SEK
Q
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen24 "72 "2150 lb.96 "5 483 SEK
R
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen48 "72 "2150 lb.96 "6 111 SEK
S
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd24 "120 "2150 lb.96 "8 436 SEK
T
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva24 "120 "2150 lb.96 "8 914 SEK
U
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd48 "96 "2150 lb.96 "12 085 SEK
V
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen36 "96 "2150 lb.96 "6 479 SEK
W
6940
2150 lb.2150 lb.Galvaniserad tråd48 "120 "2150 lb.96 "12 451 SEK
X
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål36 "120 "2150 lb.96 "13 614 SEK
Y
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen48 "96 "2150 lb.96 "6 699 SEK
Z
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen36 "72 "2150 lb.96 "5 937 SEK
A1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål24 "72 "2150 lb.96 "10 154 SEK
B1
6940
2150 lb.2150 lb.Ingen24 "120 "2150 lb.96 "6 329 SEK
C1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål24 "120 "2150 lb.96 "11 000 SEK
D1
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva36 "72 "2150 lb.96 "9 803 SEK
E1
6940
2150 lb.2150 lb.spånskiva36 "120 "2150 lb.96 "10 792 SEK
F1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål36 "72 "2150 lb.96 "12 625 SEK
G1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga ribbat stål48 "120 "2150 lb.96 "15 952 SEK
H1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva36 "120 "2750 lb.72 "8 798 SEK
I1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål48 "96 "2750 lb.72 "12 854 SEK
J1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål36 "96 "2750 lb.72 "11 014 SEK
K1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva36 "96 "2750 lb.72 "8 352 SEK
L1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål24 "72 "2750 lb.72 "8 098 SEK
M1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål48 "72 "2750 lb.72 "12 266 SEK
N1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd48 "120 "2750 lb.72 "9 484 SEK
O1
6940
2750 lb.2750 lb.Ingen48 "120 "2750 lb.72 "6 449 SEK
P1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål36 "72 "2750 lb.72 "10 471 SEK
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.Ingen36 "120 "2750 lb.72 "5 943 SEK
R1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål36 "120 "2750 lb.72 "11 460 SEK
S1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva36 "72 "2750 lb.72 "7 809 SEK
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.Ingen24 "120 "2750 lb.72 "5 215 SEK
T1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva48 "96 "2750 lb.72 "9 836 SEK
U1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd48 "72 "2750 lb.72 "8 530 SEK
V1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd36 "72 "2750 lb.72 "8 106 SEK
W1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva24 "120 "2750 lb.72 "7 237 SEK
X1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd24 "72 "2750 lb.72 "5 987 SEK
Y1
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva48 "120 "2750 lb.72 "10 202 SEK
Z1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål24 "96 "2750 lb.72 "8 523 SEK
A2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål48 "120 "2750 lb.72 "13 220 SEK
B2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga ribbat stål24 "120 "2750 lb.72 "8 944 SEK
C2
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd24 "96 "2750 lb.72 "6 412 SEK
D2
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva24 "96 "2750 lb.72 "6 817 SEK
E2
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva48 "72 "2750 lb.72 "9 248 SEK
F2
6940
2750 lb.2750 lb.Ingen48 "72 "2750 lb.72 "5 494 SEK
G2
6940
2750 lb.2750 lb.spånskiva24 "72 "2750 lb.72 "6 391 SEK
H2
6940
2750 lb.2750 lb.Galvaniserad tråd36 "96 "2750 lb.72 "8 649 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?