A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 1000 , ANSI Cut Gras: Större än 500 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , Ryggmaterial: polyester , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Skrynkla , Beläggningsmaterial: Naturlig gummilatex , Färg: Grå , Manschett: Elastisk , Klipp: Sömlös stickning , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Polyester / Latex , Fingerstil: full , Mätare: 10 , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: polyester , Liner Material: polyester , Palm Material: Polyester / Latex , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: polyester , Tumstil: Vinge
Skärbeständiga handskar, skärnivå A4, grå
Condor skärnivå A4 grå skärtåliga handskar minskar risken för skärsår och skador, vilket säkerställer handsäkerhet samtidigt som produktiviteten bibehålls. De är idealiska för tillverkning, metallbearbetning, konstruktion och glashantering, där skydd mot vassa föremål och skärrisker är av största vikt.
Funktioner
- Condor snittnivå A4 grå skärbeständiga handskar har en ANSI/ISEA nivå A2-klassificering, vilket anger deras måttliga skärmotståndsförmåga, vilket gör dem idealiska för uppgifter som involverar vassa föremål.
- De har en tjocklek på 10 gauge och ANSI/ISEA-nötningsnivå 4, vilket garanterar hög motståndskraft mot nötning och långvarig hållbarhet.
- De har en grov textur, vilket förbättrar greppet på våta eller oljiga ytor.
- Dessa handskar har en dubbeldoppad latexbeläggning som täcker handflatan för överlägset skydd mot skärrisker.
- De har en sömlös stickad konstruktion som minskar irritation och ger en bekväm och åtsittande passform under långvarig användning.