FERVI Hydraulisk butikspress


Filter
Mått: 1140 x 800 x 1896 mm , Ramdiameter: 78 mm
StilModellKapacitetCylinderdia.StorlekPris (ex moms)
A
P001 / 04
4000 kg40 mm450 x 400 x 655 mm4 209 SEK
RFQ
B
P001 / 10
10000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm6 306 SEK
RFQ
C
P001 / 12
12000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm7 714 SEK
RFQ
D
P001 / 20
20000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm12 751 SEK
RFQ
E
P001 / 30
30000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm15 594 SEK
RFQ
F
P001 / 45
45000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm39 468 SEK
RFQ
G
P001 / 75
75000 kg--50 225 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?