VESTIL CYHT-serien svetscylindervagnar


Filter
Batteri ingår: Nej , Bottenplattans höjd: 1 1 / 8 " , Färg: Gul , Dubbel vridkedja Dia.: 3 / 16 " , Låsbara hjul: Nej , Material: Stål , Antal länkhjul: 2 , Antal fasta hjul: 2 , Hyllhöjd: 3 1 / 4 " , Hylllängd: 5" , Hyllbredd: 22 " , Hjulmaterial: Gjutet gummi
StilModellLängdBaslängdBasbreddAnvändbar längdHjul Dia.HjultypHjulbreddBreddPris (ex moms)
A
CYHT-1
23 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Fast2 3 / 8 "17 3 / 4 "2 994 SEK
B
CYHT-2
31 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Skum fylld3 1 / 2 "34 1 / 2 "5 502 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?