VESTIL CYHT-2 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 250 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PRN Modell: CYHT-2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetscylindertruck
Baslängd14 1 / 8 "
Basbredd22 "
batteri medföljerNej
Bottenplattans höjd1 1 / 8 "
Kapacitet250 Ibs
FärgGul
Cylinderkapacitet2
Cylinderdia.9 ", 12"
Djup31 "
Dubbel vridkedja Dia.3 / 16 "
Dubbel vridkedja längd90 "
Höjd43 1 / 5 "
Längd31 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal cylindrar1
Antal fasta hjul2
Totala höjden43 1 / 5 "
Total längd31"
Total bredd34 1 / 2 "
Hyllhöjd3 1 / 4 "
Hylllängd5"
Hyllbredd22 "
Användbar längd14 1 / 8 "
Användbar bredd22 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
HjultypSkum fylld
Hjulbredd3 1 / 2 "
Bredd34 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)110.49
Fartygets längd (cm)78.58
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBaslängdBasbreddAnvändbar längdHjul Dia.HjultypHjulbreddBreddPris
VESTIL CYHT-1 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 150 Lb. Kapacitet | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Fast2 3 / 8 "17 3 / 4 "2 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYHT-2 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 250 Lb. Kapacitet
5 502 kr /enhet