VESTIL CYHT-1 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 150 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PRM Modell: CYHT-1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetscylindertruck
Baslängd16 "
Basbredd9 4 / 5 "
batteri medföljerNej
Bottenplattans höjd1 1 / 8 "
Kapacitet150 Ibs
FärgGul
Cylinderkapacitet2
Cylinderdia.9"
Djup23 7 / 8 "
Dubbel vridkedja3 / 16 "
Dubbel vridkedja Dia.3 / 16 "
Dubbel vridkedja längd45 "
Höjd40 2 / 3 "
Längd23 7 / 8 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal cylindrar2
Totala höjden40 2 / 3 "
Total längd23 7 / 8 "
Total bredd17 3 / 4 "
Användbar längd16 "
Användbar bredd9 13 / 16 "
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGjutet gummi
HjultypFast
Hjulbredd2 3 / 8 "
Bredd17 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)103.03
Fartygets längd (cm)60.33
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBaslängdBasbreddAnvändbar längdHjul Dia.HjultypHjulbreddBreddPris
VESTIL CYHT-2 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 250 Lb. Kapacitet | AG7PRN CYHT-231 "14 1 / 8 "22 "14 1 / 8 "16 "Skum fylld3 1 / 2 "34 1 / 2 "5 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYHT-1 Cylinder Tilt Back Hand Truck, 150 Lb. Kapacitet
2 994 kr /enhet