VESTIL D-stil självdumpande ståltråg, tunga


Vestil D-stil självdumpande behållare används i avfallshantering, konstruktion och tillverkning. De är idealiska för att samla in, transportera och kassera skräp, skrotmaterial och bulkföremål i industriella miljöer.

Filter
Batterier ingår: Nej , Kabellängd: 48 " , Kompatibel gaffeltjocklek: 2.5 " , Kompatibel gaffelbredd: 7.5 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Material: Stål , Stapelbar: Nej
StilModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris (ex moms)
A
D-150-HD
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "43.56 "51.81 "28 "-31 941 SEK
B
D-150-HD-SL
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
RFQ
C
D-150-HD-BL-S
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
RFQ
D
D-150-HD-BRN-KT
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
RFQ
E
D-150-HD-BRN-SB
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 4 / 7 "51 4 / 5 "28 "-33 274 SEK
RFQ
F
D-150-HD-GRN-H
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
RFQ
G
D-150-HD-GY-MG
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "42.56 "51.81 "28 "-33 274 SEK
RFQ
H
D-150-HD-GAL
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-45 099 SEK
I
D-150-HD-ORG-C
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
J
D-150-HD-WHT
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
K
D-150-HD-BLK-HG
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
RFQ
L
D-150-HD-GY-SG
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "42.56 "51.81 "28 "-33 274 SEK
M
D-150-HD-GRN-T
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
N
D-150-HD-SR
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "43 9 / 16 "51 13 / 16 "28 "-33 274 SEK
O
D-150-HD-BRN-EB
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "42.56 "51.81 "28 "-33 274 SEK
RFQ
P
D-150-HD-BLK-SG
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68 3 / 8 "42 4 / 7 "51 4 / 5 "28 "-33 274 SEK
RFQ
Q
D-150-HD-YEL
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "42.56 "51.81 "28 "-33 274 SEK
R
D-150-HD-BG
1 1/2 kub. yd.6000 Ibs68.38 "42.56 "51.81 "28 "-33 274 SEK
RFQ
S
D-100-HD-YEL
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
T
D-100-HD
1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "41.56 "42.75 "18 "-27 552 SEK
U
D-100-HD-BL-S
1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 SEK
RFQ
V
D-100-HD-GY-MG
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
W
D-100-HD-SL
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
X
D-100-HD-BRN-EB
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
Y
D-100-HD-ORG-C
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
Z
D-100-HD-GAL
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-38 811 SEK
A1
D-100-HD-GY-SG
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
M
D-100-HD-GRN-T
1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 SEK
B1
D-100-HD-BLK-SG
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
C1
D-100-HD-BLK-HG
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
D1
D-100-HD-BG
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
E1
D-100-HD-BRN-KT
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
N
D-100-HD-SR
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
F1
D-100-HD-GRN-H
1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 SEK
RFQ
G1
D-100-HD-BRN-SB
1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 SEK
RFQ
H1
D-100-HD-WHT
1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 SEK
I1
D-50-HD-BRN-EB
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
RFQ
J1
D-50-HD
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "33.56 "38.06 "18 "-21 309 SEK
K1
D-50-HD-GRN-H
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 4 / 7 "38 "18 "-22 375 SEK
RFQ
L1
D-50-HD-BLK-SG
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
RFQ
M1
D-50-HD-BLK-HG
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "32.56 "38.06 "18 "-22 375 SEK
RFQ
N1
D-50-HD-BRN-SB
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
RFQ
O1
D-50-HD-YEL
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
P1
D-50-HD-GY-SG
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
Q1
D-50-HD-WHT
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
R1
D-50-HD-SR
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "32.56 "38.06 "18 "-22 375 SEK
S1
D-50-HD-GRN-T
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 9 / 16 "38 1 / 16 "--22 375 SEK
T1
D-50-HD-GAL
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "32.56 "38.06 "18 "-29 808 SEK
U1
D-50-HD-ORG-C
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
V1
D-50-HD-GY-MG
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
RFQ
W1
D-50-HD-BRN-KT
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "32.56 "38.06 "18 "-22 375 SEK
RFQ
X1
D-50-HD-BL-S
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "32 4 / 7 "38 "18 "-22 375 SEK
RFQ
Y1
D-50-HD-BG
1/2 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "33 9 / 16 "38 1 / 16 "18 "-22 375 SEK
RFQ
Z1
D-50-HD-SL
1/2 cu. yd.6000 Ibs51.88 "32.56 "38.06 "18 "-22 375 SEK
RFQ
A2
D-33-HD-BLK-HG
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 "18 "-20 527 SEK
RFQ
B2
D-33-HD-ORG-C
1/3 cu. yd.6000 Ibs51.88 "26 "38.06 "18 "-20 527 SEK
C2
D-33-HD-GY-SG
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 1 / 16 "18 "-20 527 SEK
D2
D-33-HD-BRN-KT
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 "18 "-20 527 SEK
RFQ
E2
D-33-HD-GY-MG
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 1 / 16 "18 "-20 527 SEK
RFQ
S1
D-33-HD-GRN-T
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 1 / 16 "18 "-20 527 SEK
F2
D-33-HD-YEL
1/3 cu. yd.6000 Ibs51 7 / 8 "26 "38 1 / 16 "18 "-20 527 SEK

Funktioner

  • De har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Dessa behållare har en blå pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De kommer med en stötfångarfrigöringsmekanism för att automatiskt dumpa innehållet när enheten kommer i kontakt med sopkärlets front.
  • Dessa Vestil tunga stålbehållare är integrerade med en kabel för att ansluta den till gaffeltrucken för manuell lyftning och tömning av innehållet från sätet.
  • De kommer med ett säkerhetsskydd för att säkra behållaren med gaffeltrucken.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer självdumpande stålbehållare?

  • Kapacitet
  • Dumpningsmekanism
  • Säkerhetsfunktioner
  • Fordon
  • Ansökan
  • Miljöförhållanden

Hur rengör och underhåller jag självdumpande ståltråg i Vestil D-stil?

  • Kontrollera för skador och slitage.
  • Ta bort skräp och smuts.
  • Applicera fett på rörliga delar.
  • Se till att låsmekanismerna fungerar.
  • Förvara på ett torrt, skyddat område.
  • Utbilda personalen i korrekt användning.
  • Upprätta ett rutinschema.
  • Håll register för service.

Är det möjligt att använda Vestil D-stil självdumpande behållare manuellt?

Ja, självdumpande behållare av Vestil D-stil inkluderar en kabel ansluten till gaffeltrucken, vilket gör att föraren kan manuellt tömma innehållet från sätet.

Är dessa självdumpande behållare korrosionsbeständiga?

Vestil D-stil självdumpande behållare har blå pulverlackerad finish för att ge motstånd mot repor, flisning och korrosion.

Vad är lyftkapaciteten för dessa självdumpande behållare av Vestil D-stil?

Dessa självdumpande behållare ger en kapacitet på 6000 lb.

När ska jag byta ut dessa kraftiga stålbehållare?

  • När det finns betydande strukturella skador.
  • När korrosion äventyrar stålets integritet.
  • Om behållaren börjar läcka material på grund av hål eller försämrade sömmar.
  • När säkerhetsrisker uppstår.
  • När trattens prestanda minskar.
  • Om behållarens design är föråldrad.
  • När slitage avsevärt påverkar trattens funktionalitet.
  • Om behållaren inte längre uppfyller kraven för de material eller processer den används för.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?