VESTIL D-100-HD-GAL Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Galvaniserad, Stål | AG7PVD

VESTIL D-100-HD-GAL Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Galvaniserad, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7PVD Modell: D-100-HD-GAL

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Kabellängd48 "
Kapacitet6000 Ibs
FärgGrå
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Mätare8 ga
Mätare (stål)8 ga
Höjd42 3 / 4 "
Längd61 1 / 8 "
MaterialStål
Volym1 cu. yd.
Bredd41 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 253.35
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)104.78
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL D-100-HD självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Blå, Stål | AG7PVC D-100-HD1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "41.56 "42.75 "18 "-27 659 kr
VESTIL D-100-HD-GRN-T Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Grön, Stål | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 kr
VESTIL D-100-HD-GY-SG Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-35 213 kr
VESTIL D-100-HD-ORG-C Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Orange, Stål | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-28 743 kr
VESTIL D-100-HD-SR Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PVH D-100-HD-SR1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 kr
VESTIL D-100-HD-WHT Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Vit, Stål | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-28 743 kr
VESTIL D-100-HD-YEL Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Gul, Stål | AG7PVK D-100-HD-YEL1 cu. yd.6000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-28 743 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-100-HD-GAL Självdumpande behållare, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Galvaniserad, Stål
38 811 kr /enhet