KERN AND SOHN CXB-NM Series Räknevågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 300 x 330 x 110 mm , Hushöjd: 110 mm , Husets längd: 330 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Rektangulär vägningsyta Storlek: 300 x 225 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 225 mm , Vägningsytas bredd: 300 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
A
CXB 6K2NM
2g+/- 4g40g200mg2g5 005 SEK
B
CXB 15K5NM
5g+/- 10g100g500mg5g5 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?