VESTIL DLI-seriens digitala belastningsindikatorer


Filter
Batterityp: AA , Färg: Silver , Höjd: 8 3 / 4 " , Längd: 1 1 / 2 " , Material: Aluminium , Antal batterier: 3 , Drifttemp. Räckvidd: 14 grader till 104 grader. F , Kraftkälla: Batteri , Bredd: 3 5 / 8 "
StilModellNoggrannhet av nominell belastningIndexeringsnoggrannhetLastkapacitetPin Hål DjupPin Hål DiameterPrecisionPris (ex moms)
A
DLI-1
-/+0.1 %1.1 Ibs1000 Ibs5 / 8 "1 / 2 "9 Ibs10 793 SEK
B
DLI-05
-/+0.2 %1.1 Ibs500 Ibs5 / 8 "1 / 2 "4.4 Ibs10 590 SEK
C
DLI-2
-/+0.2 %4.4 Ibs2000 Ibs5 / 8 "1 / 2 "18 Ibs10 936 SEK
D
DLI-14
-/+0.16 %20 Ibs14000 Ibs1"1"100 Ibs14 119 SEK
E
DLI-7
-/+0.16 %11 Ibs7000 Ibs1"7 / 8 "55 Ibs12 958 SEK
F
DLI-4
-/+0.25 %11 Ibs4000 Ibs1"7 / 8 "33 Ibs69 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?