Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DLI-1 Digital belastningsindikator, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QQC Modell: DLI-1
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
10 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastindikator
Noggrannhet av nominell belastning-/+0.1 %
BatteritypAA
Kapacitet1,000 Ibs
FärgSilver
Visa höjd1 1 / 2 "
Visningsbredd2 1 / 2 "
Höjd8 3 / 4 "
Indexeringsnoggrannhet1.1 Ibs
Längd1 1 / 2 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal batterier3
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 104 grader. F
Pin Dia.1 / 2 "
Pin Hål Djup5 / 8 "
Pin Hål Diameter1 / 2 "
KraftkällaBatteri
Precision9 Ibs
Bredd3 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)9.21
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhet av nominell belastningIndexeringsnoggrannhetLastkapacitetPin Hål DjupPin Hål DiameterPrecisionPris
VESTIL DLI-05 Digital belastningsindikator, 500 Lb. Kapacitet | AG7QQB DLI-05-/+0.2 %1.1 Ibs500 Ibs5 / 8 "1 / 2 "4.4 Ibs10 590 kr
VESTIL DLI-14 Digital belastningsindikator, 14000 Lb. Kapacitet | AG7QQD DLI-14-/+0.16 %20 Ibs14000 Ibs1"1"100 Ibs14 119 kr
VESTIL DLI-2 digital belastningsindikator, 2000 Lb. Kapacitet | AG7QQE DLI-2-/+0.2 %4.4 Ibs2000 Ibs5 / 8 "1 / 2 "18 Ibs10 936 kr
VESTIL DLI-4 digital belastningsindikator, 4000 Lb. Kapacitet | AG7QQF DLI-4-/+0.25 %11 Ibs4000 Ibs1"7 / 8 "33 Ibs69SEK
VESTIL DLI-7 digital belastningsindikator, 7000 Lb. Kapacitet | AG7QQG DLI-7-/+0.16 %11 Ibs7000 Ibs1"7 / 8 "55 Ibs12 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DLI-1 Digital belastningsindikator, 1000 Lb. Kapacitet
10 793 kr /enhet