VESTIL DRK-serien trumlagringsställ


Filter
Färg: Gul , Kompatibel gaffeltjocklek: 2.25 " , Kompatibel gaffelbredd: 5.25 " , Korshängslens färg: Blå , Trumstorlek: 30 gal., 55 gal. , Gaffelficka Center: 24 3 / 4 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 4 " , Gaffelfickans bredd: 5 1 / 4 " , Ramfärg: Gul , Material: Stål , Antal staplar: 3
StilModellBreddKapacitetKapacitet för trumman per nivåTrummas totala kapacitetHöjdLängdTotala nivåerAnvändbar längdPris (ex moms)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 Ibs1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "8 403 SEK
RFQ
B
DRK-2-3
60.44 "4800 Ibs2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "11 007 SEK
RFQ
C
DRK-2-2
60.44 "3200 Ibs2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "9 126 SEK
RFQ
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 Ibs-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "8 482 SEK
RFQ
E
DRK-3-2
85.94 "4800 Ibs3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "11 806 SEK
RFQ
F
DRK-3-3
85.94 "7200 Ibs3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "18 864 SEK
RFQ

DRK-serien trumlagringsställ

Vestil DRK-seriens trumförvaringsställ har en kraftig stålkonstruktion med tvärstag för att ge extra styrka till enheterna. Dessa ställ har fyra ankarkuddar som hjälper till att förhindra tippning och stående för att förhindra att trummorna rullar av av misstag. Raptor Supplies erbjuder ett komplett sortiment av dessa förvaringsställ från Vestil för ordnad förvaring av 30 & 55 gallon stålfat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?