VESTIL Trumlyftare


Filter
Färg: Blå , Trumstorlek: 30 gal., 55 gal. , Trumtyp: Öppen stängd , Kroköppning: 2 1 / 16 "x 5 1 / 2" , Material: Stål , Operation: Överliggande kedja eller hiss
StilModellKapacitetDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A
FDT-22
1000 Ibs17.375 "29.88 "3.5 "2 993 SEK
B
DL-31
1500 Ibs20.8125 "22.25 "4.06 "3 322 SEK

Trumlyftare

Vestil trumlyftare är idealiska för att lyfta, flytta och placera ståltrummor på 30- och 55-gallon med hjälp av en överliggande kedja och en lyftmaskin / gaffeltruck. Alla enheter har en stålkonstruktion i ett stycke med en inbäddad pulverlackfinish för att leverera lastkapacitet upp till 1500 lb och en ergonomisk låsmekanism för att säkert greppa trumskyddet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?