VESTIL EH Series aluminium Economizer dockningsplattor


Filter
Fasvinkel: 11 grader , Färg: Silver , Avstånd mellan böj från Dockplate Edge: 9" , Avstånd från Bend till Edge: 9" , Handtag: Ja , Material: Aluminium , Plåttjocklek: 1 / 2 "
StilModellKapacitetLängdBreddHöjdHöjdskillnadPris (ex moms)
A
EH-6048
-48 "66 "9.5 "-16 700 SEK
RFQ
B
EH-4836
-36 "54 "9.5 "-10 443 SEK
C
EH-5424
-24 "54 "6 1 / 2 "3"8 341 SEK
D
EH-5448
-48 "54 "9 1 / 2 "7"15 648 SEK
E
EH-3030
-30 "36 "6.5 "-5 722 SEK
F
EH-3630
-30 "42 "6.5 "-6 382 SEK
G
EH-4824
-24 "54 "6.5 "-7 744 SEK
H
EH-4830
-30 "54 "6.5 "-9 047 SEK
I
EH-4842
-42 "54 "9.5 "-12 668 SEK
J
EH-4236
-36 "42 "9 1 / 2 "5"10 051 SEK
K
EH-4854
-54 "48 "12 1 / 2 "8"14 410 SEK
L
EH-4860
-60 "54 "12.5 "-17 483 SEK
M
EH-5430
-30 "54 "6 1 / 2 "4"10 034 SEK
N
EH-5436
-36 "54 "9 1 / 2 "5"11 995 SEK
O
EH-6054
-54 "60 "12 1 / 2 "8"18 926 SEK
P
EH-6060
-60 "66 "12.5 "-20 792 SEK
Q
EH-4848
-48 "54 "9.5 "-14 081 SEK
R
EH-4224
-24 "42 "6 1 / 2 "3"6 882 SEK
S
EH-7236
-36 "78 "9.5 "-16 761 SEK
RFQ
T
EH-6024
-24 "66 "6.5 "-8 639 SEK
U
EH-3024
-24 "36 "6.5 "-4 985 SEK
V
EH-3048
-48 "36 "9.5 "-8 968 SEK
W
EH-3648
-48 "42 "9.5 "-10 082 SEK
X
EH-4230
-30 "42 "6 1 / 2 "4"8 106 SEK
Y
EH-4248
-48 "42 "9 1 / 2 "7"12 261 SEK
Z
EH-5460
-60 "54 "12 1 / 2 "9"19 412 SEK
A1
EH-7224
-24 "78 "6.5 "-10 286 SEK
RFQ
B1
EH-3636
-36 "42 "9.5 "-7 948 SEK
C1
EH-7248
-48 "78 "9.5 "-20 777 SEK
RFQ
D1
EH-6030
-30 "66 "6.5 "-11 022 SEK
RFQ
E1
EH-6036
-36 "66 "9.5 "-12 717 SEK
RFQ
F1
EH-6042
-42 "66 "9.5 "-14 770 SEK
RFQ
G1
EH-3036
-36 "36 "9.5 "-6 960 SEK
H1
EH-3624
-24 "42 "6.5 "-5 849 SEK
I1
EH-7230
-30 "78 "6.5 "-14 646 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?