VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7REU

VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, storlek, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7REU Modell: EH-5448

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Böj vinkel11 grader
Kapacitet4200 Ibs
FärgSilver
Avstånd mellan böj från dockningsplattans kant9"
Höjd9 1 / 2 "
Höjdskillnad7"
Benhöjd9"
Längd48 "
Lastkapacitet4200 Ibs
MaterialAluminium
Plattjocklek1 / 2 "
StandardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)160.02
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdHöjdskillnadPris
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Kapacitet, 30 tum x 24 tum, silver, aluminium | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-4 985 kr
VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapacitet, 30 tum x 30 tum, silver, aluminium | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-5 722 kr
VESTIL EH-3036 Economizer Dock Plate, 3500 Lb. Kapacitet, 30 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-6 960 kr
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Kapacitet, 30 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-8 968 kr
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum, silver, aluminium | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-5 849 kr
VESTIL EH-3630 Economizer Dock Plate, 5100 Lb. Kapacitet, 36 tum x 30 tum, silver, aluminium | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-6 382 kr
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Kapacitet, 36 tum x 36 tum storlek, silver, aluminium | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-7 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EH-5448 Economizer Dock Plate, 4200 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, storlek, silver, aluminium
15 648 kr /enhet