VESTIL EHE-serien lågprofils elektriska lyftbord


Filter
Kontrollboxens spänning: 24V , Sladdlängd: 96 " , Däckets inre bredd: 29 3 / 4 " , Rammaterial: Stål , Operationstyp: Handopererad , Fas: 1 , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 29.75 " , Bärbar: Nej , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Fjärrströmsenhet Höjd: 9 1 / 2 " , Fjärrströmsenhet Längd: 26 3 / 4 " , Fjärrströmsenhet Bredd: 14 3 / 4 " , Spänning: 115V AC
StilModellLängdBreddHöjdKapacitetHöjd höjdFärgMaterialPris (ex moms)
A
EHE-2
56 "52.75 "3.5 "2000 Ibs33 1 / 2 "BlåStål74 016 SEK
B
EHE-3
63 "53.5 "4.25 "3000 Ibs33 1 / 2 "BlåStål83 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?