VESTIL EHE-3 elektriskt lyftbord, E-typ, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tum, blått, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RFL Modell: EHE-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lyftbord
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
Kontrollbox spänning24V
Ledningslängd96 "
Däck invändig längd44 1 / 4 "
Däcks inre bredd29 3 / 4 "
RammaterialStål
Höjd4.25 "
HP2 hk
Längd63 "
Lyfthastighet22.5 sek./ft.
MaterialStål
Max. Höjd33.5 "
Max. Reseavstånd29.25 "
Min. Höjd4.125 "
DriftHandopererad
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Plattform Längd44.25 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd29.75 "
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Kraftenhetshöjd9-1 / 2 "
Kraftenhet Längd26-3 / 4 "
Strömenhetsbredd14-3 / 4 "
Höjd höjd33 1 / 2 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Fjärrströmsenhet Höjd9 1 / 2 "
Fjärrströmsenhet Längd26 3 / 4 "
Fjärrströmsenhets bredd14 3 / 4 "
Spänning115V AC
Bredd53.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 362.25
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetHöjd höjdFärgMaterialPris
VESTIL EHE-2 elektriskt lyftbord, E-typ, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 tum Storlek, blå, stål | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 Ibs33 1 / 2 "BlåStål74 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHE-3 elektriskt lyftbord, E-typ, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tum, blått, stål
83 458 kr /enhet