A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 Batterier ingår: Ja , Batteriladdare ingår: Ja , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med bromsar , Hjulbredd: 4 / 2 " , Färg: Blå , Sladdlängd: 96 " , Gaffelficka Center: 27 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Handtagshöjd: 36 1 / 2 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Plattformsmaterial: Stål , Bärbar: Ja , Bakre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Fjärrkabellängd: 8 ft.