VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 Bärbart lyftbord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 64 tum Storlek | CE3CXG

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 Bärbart lyftbord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 64 tum Storlek

Artikel: CE3CXG Modell: EHLTP-3064-2-60-A3
112 468 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.4 / 2 "
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd4 / 2 "
FärgBlå
Gaffelficka Center27 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Hantera höjd36 1 / 2 "
Höjd13 "
HP0.5 hk
Installationshårdvara ingårNej
Längd67 "
Lyfthastighet11 sek./ft.
Sänkt höjd13 "
MaterialStål
Max. Höjd60 "
Max. Reseavstånd47 "
Min. Höjd13 "
Antal Caster4
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd64 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd30 "
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd60 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Spänning230V
Bredd30 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypKapacitetCaster Dia.FasPlattform LängdPlattformsbreddKraftkällaSpänningPris
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 Bärbart lyftbord, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-A1Handopererad1000 Ibs4 / 2 "148 "30 "Elektrisk sladd115V AC83 363 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 Bärbart lyftbord, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-A2-1000 Ibs4"148 "30 "Elektrisk sladd208 / 230V81 482 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 Bärbart lyftbord, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-A3-1000 Ibs4"348 "30 "Elektrisk sladd230V81 482 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 Bärbart lyftbord, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-A4Handopererad1000 Ibs4 / 2 "348 "30 "Elektrisk sladd460V AC81 482 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 Bärbart lyftbord, 12V DC, 1000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Push Button1000 Ibs4 / 2 "148 "30 "Elektrisk sladdlös12V DC84 053 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Bärbart lyftbord, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWN EHLTP-3048-2-48-A1Handopererad2000 Ibs4 / 2 "148 "30 "Elektrisk sladd115V AC88 349 kr
RFQ
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 Bärbart lyftbord, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 48 tum Storlek | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-A2Handopererad2000 Ibs4 / 2 "148 "30 "Elektrisk sladd208 / 230V86 467 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 Bärbart lyftbord, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 64 tum Storlek
112 468 kr /enhet