VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Lyft- och gångjärnssaxbord, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RKP Modell: EHLTTS-3654-2-48

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Slutlutning45 grader
RammaterialStål
Höjd23.81 "
Längd54 "
Lyfthastighet23 sek./ft.
Lyfthöjd Max.36 "
Läpphöjd12 "
Sänkt höjd12 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd54 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 1 / 4 "
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd48 "
Spänning460V AC
Bredd38.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 507.15
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)97.16
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHöjdLängdLyfthastighetMax. HöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Lyft- och gångjärnssaxbord, 36 tum x 48 tum Storlek | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 Ibs23.25 "53 "22 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "123 336 kr
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Lyft- och gångjärnssaxbord, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 Ibs23.25 "53 "32 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "128 432 kr
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Lyft- och gångjärnssaxbord, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 Ibs23.81 "54 "46 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "155 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Lyft- och gångjärnssaxbord, 2000 Lb. Kapacitet
124 653 kr /enhet