Batteri Spänning: 12V , Caster Dia.: 5 3 / 4 " , Hjulbredd: 1 3 / 4 " , Färg: Blå svart , Drive Caster Dia.: 10 " , Drivhjulsmaterial: Gummi , Drivhjulstyp: Snurra , Drivhjulsbredd: 3" , Fork Center: 15 1 / 2 " , Gaffelbreddsområde: 22 " , främre hjulmaterial: Gummi , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 2 3 / 4 " , Handtagshöjd: 52 1 / 4 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Justerbar , Hydraulisk vätska: 2 kristall , Inkluderar: Helsvetsad ram , Min. Gaffelhöjd: 3.5 " , Antal batterier: 2 , Kraftkälla: elektriska , Bakre hjulmaterial: Gummi , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 1 1 / 2 " , Användbar längd: 45 1 / 4 " , Spänning: 24V