VESTIL PMC-S-FF-137 Stål Pramac 12 Volts batteridriven fast gaffelstaplare, 2500 Lb. Kapacitet, blå

Artikel: AG7XJK Modell: PMC-S-FF-137
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

188 618 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk staplare
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC14
Kapacitet1500 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgBlå svart
Djup40.12 "
Kör Caster Dia.10 "
Driv hjulmaterialGummi
DrivhjulstypSnurra
Drivhjulsbredd3"
Gaffellängd45 "
Gaffeltjocklek2.75 "
Gaffelbredd22 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3 1 / 4 "
FramhjulsmaterialGummi
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2 3 / 4 "
Handtag Dia.1.3 "
Hantera höjd52 1 / 4 "
handtag Längd52.25 "
Hantera materialStål
Hantera typJusterbar
Höjd88.75 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd72 "
Lyfthöjd Max.154.12
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd137 "
Max. Reseavstånd134 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd3.5 "
Kraftkällaelektriska
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulGummi
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Servicehöjdsintervall3 1/2 till 137 1/2 "
Serviceområde3 1/2 "till 137 1/2"
StilFasta gafflar över fasta stödben (endast glidare)
Uniform kapacitet vid 0" till 62"2500 Ibs
Spänning24V
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 550.8
Fartygets höjd (cm)225.43
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdbatteri~~POS=TRUNCHjulmaterialLängdLyfthöjd Max.LastkapacitetMax. GaffelhöjdPris
VESTIL PMC-SNM-FF-62 Pramac smalmaststaplare, fasta gafflar | CE3EME PMC-SNM-FF-62Stacker77.55 "11-66 "77.52200 Ibs59.5 "148 663 kr
RFQ
VESTIL PMC-VHPS-2000-AA Pramac staplare, justerbara gafflar och ben, 2000 Lb. Kapacitet | CE3EMF PMC-VHPS-2000-AAStacker--Nylon--2000 Ibs-43 892 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-S-FF-137 Stål Pramac 12 Volts batteridriven fast gaffelstaplare, 2500 Lb. Kapacitet, blå
188 618 kr /enhet