VESTIL EPT-2796-45 Elpalltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 96 tum Storlek, 6V | AG7RQK

VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 96 tum Storlek, 6V

Artikel: AG7RQK Modell: EPT-2796-45
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

177 139 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palljack
Batterier ingårJa
Batteriladdare Ström10A
Batteriladdarens spänning24V
Batterityp(4) 6 volt, 200 Ah
Batterivolt6V
Kapacitet4500 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare Ingångsspänning120V
FärgSvart gul
Djup125 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredd3 1 / 8 "
Kör kraft1.2 kW
Gaffellängd96 "
Gaffel sänkt höjd3.2 "
Gaffelbredd27 "
RammaterialStål
Helsvetsad ramJa
handtag Längd21.63 "
Hantera materialStål
Höjd51 "
kW1.2
Längd125 "
Lyfthöjd8.2 "
Belastningsrullens diameter2 3 / 4 "
Lastrullens bredd3"
Sänkt höjd3.2 "
MaterialStål
Max. Förstärkare10A
Max. Reseavstånd5"
Mäta enheterVARJE
Motor Effekt1.3 kW
Antal batterier4
Drift vid full laddning6 till 7 timmar
Användning vid periodvis användning8 timmar
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd8.2 "
Roller Dia.2.75 "
Rullbredd3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullens bredd3"
Svängradie52 "
Spänning24V DC
Spänning (DC)24
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 651.6
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)317.5
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdBatterivoltKapacitetHöjdMax. ReseavståndMotor EffektAntal batterierDrift vid full laddningPris
VESTIL EPT-2047-30 Elpalltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 20 tum x 47 tum 12V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 Ibs48 "---3 till 4 timmar92 522 kr
VESTIL EPT-2048-45 Elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 20 tum x 48 tum 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 Ibs52 "4.4 "1.3 kW46 till 7 timmar125 609 kr
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, plattform (4) 6V 20 tum x 48 tum Storlek | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 Ibs51 "4.4 "2kw46 till 7 timmar136 367 kr
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Elpalltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25 tum x 48 tum 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 Ibs48 "4.7 "1.3 kW23 till 4 timmar92 898 kr
VESTIL EPT-2547-30-E Palluttag, 25 tum x 47 tum Storlek, Ekonomi 3000 Lb. Kapacitet | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 Ibs49 "4.7 "-2-82 343 kr
VESTIL EPT-2748-45 Elpalltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 48 tum 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 Ibs52 "5"1.3 kW46 till 7 timmar130 361 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPT-2796-45 Elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 96 tum Storlek, 6V
177 139 kr /enhet