VESTIL EPT-2547-30-AGM elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25 tum x 48 tum AGM | AG7RPW

VESTIL EPT-2547-30-AGM elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25 tum x 48 tum AGM

Finns i lager
Artikel: AG7RPW Modell: EPT-2547-30-AGM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palljack
Batterier ingårJa
Batteriladdare Ström10A
Batteriladdarens spänning24V
BatteritypAGM
Kapacitet3300 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare Ingångsspänning120V
FärgSvart gul
Djup64 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredd3 1 / 8 "
Kör kraft0.7 kW
Gaffellängd48 "
Gaffel sänkt höjd3.1 "
Gaffelbredd25 "
RammaterialStål
Helsvetsad ramJa
handtag Längd22.5 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
kW0.7
Längd64 "
Lyfthöjd7.8 "
Belastningsrullens diameter2 3 / 4 "
Lastrullens bredd3"
Sänkt höjd3.1 "
MaterialStål
Max. Förstärkare10A
Max. Reseavstånd4.7 "
Mäta enheterVARJE
Motor Effekt1.3 kW
Antal batterier2
Drift vid full laddning3 till 4 timmar
Användning vid periodvis användning8 timmar
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd7.8 "
Roller Dia.2.75 "
Rullbredd3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullens bredd3"
Svängradie52 "
Spänning24V DC
Spänning (DC)24
Bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 297.9
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)71.76
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGaffel sänkt höjdBatteritypKapacitetGaffelbreddhandtag LängdHöjdMaterialPris
VESTIL EPT-2047-30-AGM elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 20 tum x 47 tum AGM | AG7RPP EPT-2047-30-AGMElektrisk palljack3.2 "AGM3300 Ibs20 "20 "48 "Stål93 618 kr
VESTIL EPT-2048-45-AGM elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 20 tum x 48 tum AGM | AG7RPR EPT-2048-45-AGMElektrisk palljack3.4 "AGM4500 Ibs20 "26.69 "52 "Stål140 570 kr
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, Plattform, AGM 20 tum x 48 tum Storlek | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMElektrisk palljack3.4 "AGM4500 Ibs20 "26.69 "51 "Stål153 022 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-AGM elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 48 tum AGM | AG7RQC EPT-2748-45-AGMElektrisk palljack3.2 "AGM4500 Ibs27 "48 "52 "Stål147 942 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, plattform, 6V 27 tum x 48 tum Storlek | AG7RQD EPT-2748-45-RPElektrisk palljack3.4 "-4500 Ibs27 "48 "51 "Stål134 877 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, plattform AGM 27 tum x 48 tum Storlek | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMElektrisk palljack3.4 "AGM4500 Ibs27 "48 "51 "Stål152 771 kr
RFQ
VESTIL EPT-2796-45-AGM elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 96 tum AGM | AG7RQL EPT-2796-45-AGMElektrisk palljack3.2 "AGM4500 Ibs27 "21.63 "51 "Stål193 575 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-AGM elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25 tum x 48 tum AGM
97 539 kr /enhet