Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-LKL-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tum till 5-1/4 tum Storlek | AG7TDT 38RX37

VESTIL FL-LKL-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tum till 5-1/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TDT Modell: FL-LKL-4Korsreferens: 38RX37
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
788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
Hjulstorlek4"
FärgSilver
Förlängd höjd5.25
Fotdynans diameter2 9 / 16 "
Fotplattans materialTermoplastisk polyuretan
Höjd4.38 "
InkluderarSlitsade monteringshål-3/8" x 1/2"
Insida bulthålsavstånd2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Längd4.38 "
Sänkt höjd4 3 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsbult Dia.11/32 x 7/16 "
Monteringshålshöjd1 / 2 "
Monteringshål Typspår~~POS=TRUNC
Monteringshålets bredd3 / 8 "
Monteringsplatta3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Monteringsplatta Storlek3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Monteringsplattans tjocklek5 / 16 "
Utvändigt bultavstånd3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Höjd höjd5 1 / 4 "
Indragen höjd4.375
Slitsade hål på mitten1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.84
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekHöjdLängdBreddPris
VESTIL FL-LKL-3 golvlås, stål/polyuretan, 3-5/8 tum till 4-1/4 tum Storlek | AG7TDR 38RX36 FL-LKL-33"3.44 "4.5 "4.06 "774SEK
VESTIL FL-LKL-5 golvlås, stål/polyuretan, 5-1/2 tum till 6-1/4 tum Storlek | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "850SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-LKL-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-1/2 tum till 5-1/4 tum storlek
788SEK /enhet