VESTIL FL-serien gaffelmonterade frontlastare


Filter
Rännmaterial: Stål , Färg: Blå , Gaffelficka Center: 24 " , Gaffeltjocklek: 2" , Gaffelbredd: 7.5 " , Material: Stål , Max. Lutningsvinkel: 90 grader , Totalt djup: 63.25 " , Totala höjden: 22.63 " , Total längd: 63.25 " , Användbar gaffelfickahöjd: 2 1 / 2 " , Användbar gaffelfickabredd: 7 1 / 2 "
StilModellLängdBreddHöjdKapacitetDumpvinkelVolymPris (ex moms)
A
FL-4000
---4000 Ibs90 °1 1/3 kub. yd.37 352 SEK
B
FL-4000-N
---4000 Ibs90 °1 cu. yd.31 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?